エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
1.0ton スイベルジョイント(チェーン用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64676387
品番
EA987FF-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
88(L)×20(W)
質量(kg)
0.26
破断荷重(t)
5
チェーン径(Φmm)
6.3用
アズワン品番
64-2297-32
耐荷重(t)
1.0