エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マスターリンク
6.7ton/26x180mm マスターリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64676545
品番
EA987FF-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,130
販売価格(税別)
¥
8,300
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
寸法(mm)
A:26、B:18、C:180、D:85
使用荷重(t)
6.7