EA987GK-11 0.45ton/M10x18mm スイベル吊り環 エスコ 64676999 EA987GK-11 0.45ton/M10x18mm スイベル吊り環 エスコ 64676999

0.45ton/M10x18mm スイベル吊り環

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64676999 品番EA987GK-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,009
販売価格(税別)
8,190
材質スチール 寸法(mm)b:36、h2:47、h:133 使用荷重(t)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする