エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フレノリンクボルト
0.5ton/M12x18mm スイベル吊り環
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677008
品番
EA987GK-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,460
販売価格(税別)
¥
8,600
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
b:36、h2:47、h:133
使用荷重(t)
0.5