EA987GK-13 1.12ton/M16x20mm スイベル吊り環 エスコ 64677017 EA987GK-13 1.12ton/M16x20mm スイベル吊り環 エスコ 64677017

1.12ton/M16x20mm スイベル吊り環

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64677017 品番EA987GK-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,032
販売価格(税別)
9,120
材質スチール 寸法(mm)b:36、h2:47、h:135 使用荷重(t)1.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする