エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フレノリンクボルト
3.15ton/M24x30mm スイベル吊り環
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677035
品番
EA987GK-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
b:58、h2:68、h:201
使用荷重(t)
3.15