EA987GK-16 5.3ton/M30x38mm スイベル吊り環 エスコ 64677044 EA987GK-16 5.3ton/M30x38mm スイベル吊り環 エスコ 64677044

5.3ton/M30x38mm スイベル吊り環

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64677044 品番EA987GK-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,970
販売価格(税別)
22,700
材質スチール 寸法(mm)b:66、h2:82、h:225 使用荷重(t)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする