エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フレノリンクボルト
8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677069
品番
EA987GK-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,570
販売価格(税別)
¥
28,700
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
b:85、h2:92、h:282
使用荷重(t)
8