エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
1.12ton フック(溶接型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677123
品番
EA987GK-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,741
販売価格(税別)
¥
4,310
バスケットに入れる
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:25、E:78、F:98、W:23.5
使用荷重(t)
1.12