エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
2.0ton フック(溶接型)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677139
品番
EA987GK-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,171
販売価格(税別)
¥
5,610
バスケットに入れる
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:34、E:92、F:114、W:30
使用荷重(t)
2