エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
3.0ton フック(溶接型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677148
品番
EA987GK-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,611
販売価格(税別)
¥
6,010
バスケットに入れる
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:36、E:106、F:129、W:33.2
使用荷重(t)
3