EA987GK-34 5.0ton フック(溶接型) エスコ 64677157 EA987GK-34 5.0ton フック(溶接型) エスコ 64677157

5.0ton フック(溶接型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64677157 品番EA987GK-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,758
販売価格(税別)
9,780
使用荷重(kg)5000 寸法F(mm)171 寸法E(mm)133 寸法B(mm)43.5 寸法W(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする