エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
8.0ton フック(溶接型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677166
品番
EA987GK-35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:51、E:136、F:177、W:35
使用荷重(t)
8