エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
1.5 ton/M16x24mm 回転アイボルト(キー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677263
品番
EA987GL-43A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
合金鋼
質量(kg)
0.3
内径(Φmm)
35
使用荷重(t)
1.5
線径(Φmm)
13
寸法A(mm)
51
寸法F(mm)
35
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
14
寸法W(mm)
61
アイ部内径(Φmm)
35
アズワン品番
64-7988-23