EA987GP-6A 4.5 ton/M24x37mm ロードリング エスコ 64677349 EA987GP-6A 4.5 ton/M24x37mm ロードリング エスコ 64677349

4.5 ton/M24x37mm ロードリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64677349 品番EA987GP-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,860
販売価格(税別)
32,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性) 寸法(mm)C:54、E:67、F:18 質量(kg)1.4 使用荷重(t)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする