エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
75mm/0.5ton フック付滑車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677543
品番
EA987HK-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,010
販売価格(税別)
¥
9,100
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
500
使用ロープ径(mm)
〜12
車輪径(Φmm)
75
材質
スチール
全長(mm)
270
質量(kg)
1.55