エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677586
品番
EA987HS-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
〜8まで
車輪径(Φmm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
質量(g)
380
ベース寸法(mm)
58×62
アズワン品番
64-2297-55
軸受種類
ベアリング