エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
76.0mm [ワイヤー用フック付滑車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677708
品番
EA987SR-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,040
販売価格(税別)
¥
16,400
バスケットに入れる
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
車輪径(Φmm)
76
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
240
質量(kg)
1.5
適合ワイヤ径(Φmm)
〜4.7
アズワン品番
64-2297-70