エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
76.0mm [ロープ用リング付ベアリング滑車(ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677726
品番
EA987SR-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
使用ロープ径(mm)
〜13
車輪径(Φmm)
76
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
230
質量(kg)
1.29
アズワン品番
64-2297-66