エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
100mm 縦型固定滑車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677814
品番
EA987SR-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,260
販売価格(税別)
¥
26,600
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
〜15.8
車輪径(Φmm)
100
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
1360
ベース寸法(mm)
83×77