エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スプリングバランサー
0.5- 1.0kg ツールバランサー(アイボリー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64677857
品番
EA987ZD-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,282
販売価格(税別)
¥
6,620
バスケットに入れる
質量(kg)
0.4
色
アイボリー
容量(kg)
0.5〜1.0
本体寸法(mm)
85(W)×101(H)
ストローク(m)
1.5
ロープ径(Φmm)
2
アズワン品番
65-2313-77