エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64678094
品番
EA989SD-7.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
仕様
ワイヤー構成:7×19
材質
スチール
長さ(m)
7.5
使用荷重(kg)
270
ロープ径(Φmm)
5
フック口開き(mm)
18
アズワン品番
64-2297-93
ワイヤー寸法(Φmm×m)
5×7.5