エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64678103
品番
EA989SD-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
仕様
ワイヤー構成:7×19
材質
スチール
使用荷重(kg)
270
フック口開き(mm)
18
アズワン品番
64-2297-94
ワイヤー寸法(Φmm×m)
5×9