50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64678137 品番EA989SE-7.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,904
販売価格(税別)
2,640
幅(mm)50 長さ(m)7.5 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-97 材質(ストラップ)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする