エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルカップ・グリースカップ
G 1/8" グリースカップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64678374
品番
EA991CW-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥699
販売価格(税別)
¥
635
バスケットに入れる
材質
真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)
D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)
25
アズワン品番
65-2314-19
入数
1個
ねじサイズ
G1/8"