EA991CW-2A G 1/4" グリースカップ エスコ 64678383 EA991CW-2A G 1/4" グリースカップ エスコ 64678383

G 1/4" グリースカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64678383 品番EA991CW-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7 胴径(Φmm)32 アズワン品番65-2314-20 入数1個 ねじサイズG1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする