エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用ゴミこし
Φ170/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64679013
品番
EA992CH-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
仕様
ざる径:170mm
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
0.39
目開き(mm)
1.4