エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用ゴミこし
Φ310/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64679117
品番
EA992CH-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
仕様
ざる径:310mm
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
0.34
目開き(mm)
1.0