リプラギジャッキプレート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64679887 品番EA993DS-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,856
販売価格(税別)
8,960
仕様有効面サイズ:260×260mm 材質廃プラスチック 厚さ(mm)50 寸法(mm)300×360 質量(kg)4 能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64679887 EA993DS-16 47906400 - アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウ アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウ 1枚 3,798 税込4,178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする