エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの プッシュ式ゴミ箱
170x95x170mm ダストボックス(マグネット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64680088
品番
EA995AA-218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
材質
容器・蓋:ABS樹脂+マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
寸法(mm)
170×95×170(H)
質量(g)
480
容量(L)
1.8
アズワン品番
64-2299-44
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ