178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64683816 品番EA997KS-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)200 最高使用温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする