エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの 土のう袋
Φ90x350mm 土のうスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64685006
品番
EA997Z-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様
対応土のう袋サイズ:480×620mm
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ90×350(H)
色
OD
質量(g)
180
アズワン品番
64-2302-40