エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの パイプ柄
Φ110x500mm ガラ袋自立スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64685015
品番
EA997Z-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,598
販売価格(税別)
¥
4,180
バスケットに入れる
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様
対応ガラ袋サイズ:600×900mm
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ110×500(H)
色
OD
質量(g)
310
アズワン品番
64-2302-41