EA998AZ-2A 2個用 ヘルメットラック エスコ 64685128 EA998AZ-2A 2個用 ヘルメットラック エスコ 64685128 EA998AZ-2A 2個用 ヘルメットラック エスコ 64685128 EA998AZ-2A 2個用 ヘルメットラック エスコ 64685128 EA998AZ-2A 2個用 ヘルメットラック エスコ 64685128

2個用 ヘルメットラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64685128 品番EA998AZ-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品取付ねじ 材質再生ポリプロピレン 質量(g)約500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×120×240 掛数(個)2 入数2個掛け用×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする