墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64685469 品番EA998FF-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,150
販売価格(税別)
36,500
仕様
ハーネス部:飛燕ハーネス
腿ベルト:水平型
寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50 ブラック サイズM 質量(g)約2130 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックルワンタッチ式 材質(ベルト)ナイロン 材質(フック)スチール 適応身長(cm)160〜190 アズワン品番64-2302-65 材質(ロープ)ナイロン ランヤードシングル Φ11mm×1,600(L)mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする