エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの ハーネス式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64685487
品番
EA998FF-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,840
販売価格(税別)
¥
44,400
バスケットに入れる
仕様
腿ベルト:水平型
寸法(mm)
胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50(アルミスライド・バックル)
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
2690
ベルト幅(mm)
45
耐荷重(kg)
100(装備重量を含む)
バックル
腿バックル:ワンタッチ式
材質(フック)
アルミ
適応身長(cm)
160〜190
アズワン品番
64-2302-67
材質(ストラップ)
ポリエステル
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)
32×1550(最大伸長)
ランヤード
伸縮自在ストラップツイン