エスコ
エスコの JIS規格安全靴
エスコの ハイカット安全靴
安全靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64685819
品番
EA998SS-24.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール、屈曲性にも優れ全方向に耐滑性を発揮。
フィット感も良く、履き心地に優れています。
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
用途
土木・建築・電設等の屋外作業及び一般作業
材質
甲部:銀付牛革、中敷:クレイドルインソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
質量(g)
1110(26.0cm/足で)
アズワン品番
64-2302-97