安全靴

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64685846 品番 EA998SS-26A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール、屈曲性にも優れ全方向に耐滑性を発揮。
フィット感も良く、履き心地に優れています。

サイズ(cm)26.0 足幅3E 用途土木・建築・電設等の屋外作業及び一般作業 材質甲部:銀付牛革、中敷:クレイドルインソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 質量(g)1110(26.0cm/足で)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする