エスコ
エスコの JIS規格安全靴
エスコの 防水安全靴/耐油安全靴
25.0cm 安全靴(耐油底)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64686047
品番
EA998VA-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮。歩行時の安全性の追求とこれまでにない高い快適性を備えた安全靴です。
用途
一般作業全般
材質
甲部:牛革(型押ソフト)+メッシュ、中敷:クレイドル・インソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
質量(g)
860(26.0cm/足で)
サイズ(cm)
25.0
機能
耐滑性、クッション性
足幅
3E