28.0cm 安全靴(耐油底)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード64686108 品番EA998VA-28A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,760
販売価格(税別)
11,600

優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮。歩行時の安全性の追求とこれまでにない高い快適性を備えた安全靴です。

用途一般作業全般 材質甲部:牛革(型押ソフト)+メッシュ、中敷:クレイドル・インソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 質量(g)860(26.0cm/足で) サイズ(cm)28.0 機能耐滑性、クッション性 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする