エスコ
エスコの プロテクティブスニーカー
28.0cm プロスニーカー(黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64686957
品番
EA998YA-28B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
甲部:PVC、ソール:ラバー(耐油底)
色
黒
サイズ(cm)
28.0
足幅
4E
アズワン品番
64-7994-85