エスコ
エスコの 靴関連用品
エスコの その他靴関連用品
530x210mm かんじき(アルミ/収納袋)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64686966
品番
EA998ZB-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
仕様
スパイク長:6mm
材質
アルミ合金、ポリエチレン
色
レッド
質量(g)
1650
足サイズ
24.5〜28.0cm
アズワン品番
64-2303-15