エスコ
エスコの 空調配管工具
エスコの マニホールド
エスコの チャージバルブ
UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64687176
品番
EA104AD-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,368
販売価格(税別)
¥
4,880
バスケットに入れる
寸法(mm)
43(W)×23(D)×52(H)
質量(g)
90
使用圧力(MPa)
3.92
耐圧(MPa)
5.0
アズワン品番
64-7815-59
対応冷媒種別
R12・R22・R502