EA105E [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ 64687185 EA105E [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ 64687185

[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64687185 品番EA105E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000
電源CR2450コイン電池×1個(付属) 接続ねじ1/8"NPT アズワン品番64-7815-68 接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア) ゲージ径(Φmm)50 圧力範囲(MPa)-0.001〜5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする