エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687343
品番
EA109B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
全長(mm)
255
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
20
材質(ブラシ部)
スチール
行数
4行
アズワン品番
64-7815-83
ブラシ寸法(mm)
18×90