エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
6.4x32x200mm 柄付ブラシ(ステンレス・3列)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687377
品番
EA109BA-77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
200
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
ステンレス
行数
2行
材質(ハンドル)
合板材
アズワン品番
64-7815-86
ブラシ寸法(mm)
5.5×34