エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
11x183mm プラスチックハンドルブラシ(ナイロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687447
品番
EA109BW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
長い毛丈で狭い箇所を優しく清掃できます
全長(mm)
約183
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
3行7列
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-7815-95
ブラシ寸法(mm)
6.4×34