エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
175mm ダブルヘッドブラシ(ナイロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64687465
品番
EA109BW-5
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,050
¥
799
バスケットに入れる
材質
ナイロン
全長(mm)
175
質量(g)
8
線径(Φmm)
0.12
毛丈(mm)
左:11.1、右:6.4
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-7815-97
ブラシ寸法(mm)
左:7.0×35、右:2.0×23