エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
168mm ナイロンブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687474
品番
EA109BW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
小さな部品の清掃に最適な歯ブラシ型
全長(mm)
168
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
12
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
4行14列
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-7815-98
ブラシ寸法(mm)
10×45