180mm 樹脂ハンドルブラシ(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64687483 品番EA109BW-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥897
販売価格(税別)
815
全長(mm)180 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)11 材質(ブラシ部)カーボンスチール 行数3行 材質(ハンドル)プラスチック アズワン品番64-7815-99 ヘッド幅(mm)12 ブラシ寸法(mm)7×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする